Leírás:
Indexable End Mills, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 3 / 4 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 3 / 4 ″, vágási tétel száma (CICT) 2, vágási mélység maximum (APMX) 0,315 ″, Flute Count (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 3,38 ″, szár típusa Weldon, szár típusa Weldon
Jellemző:
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Vágási átmérő (DC): 3/4”
- Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 3/4”
- Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
- Forgácsolási tételek száma (CICT): 2
- Maximális vágási mélység (APMX): 0,315”
- Fuvola száma (NOF): 2
- Funkcionális hossz (LF): 2,364”
- Fej hossza (bal): 1”
- Master Insert Identification (MIID): H490 ANKX 0904
- Teljes hossz (OAL): 3,38”
- Szár típusa: Weldon
- Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok