HTP D.75-2-L6.0-C.75-LN06 Merülőmarók

Cikkszám: 3105871
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat TANGPLUNGE
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3105871
EAN / GTIN 7291075290073
Gyártó száma 3105871
L-szám L23980 2974

Leírás

Leírás:

Merülő malmok, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 3 / 4 ″, vágási átmérő (DC) 3 / 4 ″, vágási tétel száma (CICT) 2, vágási mélység maximum (APMX) 0,098 ″, arc hatékony vágóél száma (ZEFF) 2, teljes hossz (OAL) 6 ″

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 3/4”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 2
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,098”
  • Arc hatékony vágóél-számláló (ZEFF): 2
  • Fej hossza (bal): 1-1/2″
  • Teljes hossz (OAL): 6”
  • Szár típusa: Kerek

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TANGPLUNGE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz