MM TS-A-L100-C16-T10-H Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 3105655
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat MULTI-MASTER
Termék fajtája Becsavarozható maró befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3105655
EAN / GTIN 7291075277067
Gyártó száma 3105655
L-szám L24070 228

Leírás

Leírás:

Adapterek moduláris marófejekhez, adapter átmérője, gépoldal (DCONMS) 16 mm, adapter menetmérete, munkadaraboldal (THSZWS) T10, teljes hossz (OAL) 100 mm

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 15,3 mm
  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Rögzítőmenet mérete, munkadarab felőli oldal (THSZWS) T10
  • Teljes hossz (OAL) 100 mm
  • Merítési szög max (RPMX) 39210 Rev/perc

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz