FF EWX D0.62-2-MMT10-04 Nagy előtolású felcsavarozható marómaró - felcsavarozható marómaró MULTI-MASTER interfésszel kétoldalas, 6 vágóéllel rendelkező betétekhez.

Cikkszám: 3105633
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MULTI-MASTER
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3105633
EAN / GTIN 7291075316957
Gyártó száma 3105633
L-szám L23980 3106

Leírás

Leírás:

  • Végmaró WSP-vel
  • forgó átmérő, gépoldal (DCONMS): 0,6″
  • átmérő (DC/DCX): 0,33″
  • Marótestek száma (CICT): 2
  • Maróélhossz max. (APMX): 0,031″
  • Maróélek száma (NOF): 2
  • Általános hossz (OAL): 1,21″.

Jellemző:

  • csatlakozási kód gépoldali (CCMS): MultiMaster
  • csatlakozási átméro gépoldali (DCONMS): 0.6″
  • csatlakozási menet nominális méret gépoldali (THSZMS): T10
  • hutovíz ellátás típusa (CSP): Coolant Thru
  • szerszám átméro (DC): 0.33″
  • szerszám átméro (DC/DCX): 0.33″
  • szerszám átméro Maximum (DCX): 5/8″
  • vágási irány (HAND): Right Hand
  • forgácsoló fészkek száma (CICT): 2
  • fogásmélység Maximum (APMX): 0.031″
  • kulcs méret (DRVS): 1/2″
  • hornyok száma (NOF): 2
  • hasznos hossz (LF): 3/4″
  • fo lapkaazonosító (MIID): H600 WXCU 040310HP
  • teljes hossz (OAL): 1.21″
  • ferde anyagbamerülés szög Maximum (RMPX): 5 Degrees
  • vágóél elhelyezkedési szög (KAPR): 17 Degrees
  • nyomaték (TQ): 8 lbfxin

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban