FF EWXD0.75-3-3.5W0.75-04 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3105632
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELI6FEED UPFEED LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3105632
EAN / GTIN 7291075261387
Gyártó száma 3105632
L-szám L23980 2905

Leírás

Leírás:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3 2/4 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 0,458 ″, vágási tétel száma (CICT) 3, vágási mélység maximum (APMX) 0,03 ″, Flute Count (NOF) 1, teljes hossz (OAL) 5,65 ″, szár típusa Weldon, szár típusa Weldon, használható hossz (LU) 3-3 ″

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 0,7”
  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,458”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 0,458”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 3/4”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 3
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,03”
  • Fuvola száma (NOF): 3
  • Funkcionális hossz (LF): 4,634”
  • Fej hossza (bal): 3,6”
  • Master Insert Identification (MIID): H600 WXCU 040310T
  • Teljes hossz (OAL): 5,65”
  • Maximális szögtartomány (RMPX): 5 fok
  • Szár típusa: Weldon
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 17 fok
  • Használható hossz (LU): 3-1/2″

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELI6FEED UPFEED LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz