Leírás:
Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/4 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 0,333 ″, vágási tétel száma (CICT) 2, vágási mélység maximum (APMX) 0,03 ″, Flute Count (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 5,35 ″, szár típusa Weldon, szár típusa Weldon, használható hossz (LU) 3 ″
Jellemző:
- Testátmérő (BD): 0,58”
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Vágási átmérő (DC): 0,333”
- Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 0,333”
- Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 5/8”
- Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
- Forgácsolási tételek száma (CICT): 2
- Maximális vágási mélység (APMX): 0,03”
- Fuvola száma (NOF): 2
- Funkcionális hossz (LF): 4,334”
- Fej hossza (bal): 3-1/4″
- Master Insert Identification (MIID): H600 WXCU 040310T
- Teljes hossz (OAL): 5,35”
- Maximális szögtartomány (RMPX): 5 fok
- Szár típusa: Weldon
- Szerszámvágó élszög (KAPR): 17 fok
- Használható hossz (LU): 3”