Leírás:
Végmarók WSP-vel, üregátmérő, gépi oldal (DCONMS) 20 mm, átmérő (DC/DCX) 8,6 mm, vágóélek száma (CICT) 2, max. vágóélhossz (APMX) 0,8 mm, vágóélek száma (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 139 mm, Weldon szár, Weldon szár, hasznos hossz (LU) 80 mm.
Jellemző:
- Test átmérő (BD) 14,9 mm
- Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 8,6 mm
- Átmérő (DC/DCX) 8,6 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 16 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 2
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 0,8 mm
- Vágóélek száma (NOF) 2
- Funkcionális hossz (LF) 114 mm
- A vágólap (MIID) megnevezése H600 WXCU 040310T.
- Teljes hossz (OAL) 139 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 5 fok
- Weldon tengely
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 17 fok
- Nyomaték ratio nyomaték (TQ) 0,9 nxm
- Tényleges hossz (LU) 80 mm