Leírás:
Végmaró WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm, átmérő (DC/DCX) 22 mm, betétek száma (CICT) 4, vágóélhossz max. (APMX) 1 mm, furatok száma (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 180 mm, rögzítőszár kerek, rögzítőszár kerek.
Jellemző:
- Test átmérő (BD) 27 mm
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 22 mm
- Átmérő (DC/DCX) 22 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 32 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 4
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 1 mm
- Vágóélek száma (NOF) 4
- Funkcionális hossz (LF) 180 mm
- Fej hossza (bal) 40 mm
- A vágólap (MIID) megnevezése H600 WXCU 05T312T
- Teljes hossz (OAL) 180 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 4 fok
- Hüvely tengelye, kerek
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 17 fok
- Nyomaték ratio nyomaték (TQ) 2 nxm