Leírás:
Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″, vágási átmérő (DC / DCX) 1,11 ″, vágási tétel száma (CICT) 5, vágási mélység maximum (APMX) 0,039 ″, Flute Count (NOF) 5, teljes hossz (OAL) 6,45 ″, szár típusa Weldon, szár típusa Weldon, szárhossz 4 ″, használható hossz (LU)
Jellemző:
- Testátmérő (BD): 1,328”
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Vágási átmérő (DC): 1,11”
- Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1,11”
- Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1-1/2″
- Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
- Forgácsolási tételek száma (CICT): 5
- Maximális vágási mélység (APMX): 0,039”
- Fuvola száma (NOF): 5
- Funkcionális hossz (LF): 5,309”
- Fej hossza (bal): 4,12”
- Master Insert Identification (MIID): H600 WXCU 05T312T
- Teljes hossz (OAL): 6,45”
- Maximális szögtartomány (RMPX): 3 fok
- Szár típusa: Weldon
- Szerszámvágó élszög (KAPR): 17 fok
- Használható hossz (LU): 4”