FF EWXD1.50-5-2.5W1.25-05 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3105553
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat HELI6FEED UPFEED LINE
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3105553
    EAN / GTIN 7291075261295
    Gyártó száma 3105553
    L-szám L23980 1613

    Leírás

    Leírás:

    Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1 2/4″, vágási átmérő (DC / DCX) 1,11 ″, vágási tétel száma (CICT) 5, vágási mélység maximum (APMX) 0,039 ″, Flute Count (NOF) 1, teljes hossz (OAL) 4,95 ″, szár típusa Weldon, szár típusa Weldon, használható hossz 2 / 5 ″

    Jellemző:

    • Testátmérő (BD): 1,328”
    • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
    • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
    • Vágási átmérő (DC): 1,11”
    • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1,11”
    • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1-1/2″
    • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
    • Forgácsolási tételek száma (CICT): 5
    • Maximális vágási mélység (APMX): 0,039”
    • Fuvola száma (NOF): 5
    • Funkcionális hossz (LF): 3,809”
    • Fej hossza (bal): 2,62”
    • Master Insert Identification (MIID): H600 WXCU 05T312T
    • Teljes hossz (OAL): 4,95”
    • Maximális szögtartomány (RMPX): 3 fok
    • Szár típusa: Weldon
    • Szerszámvágó élszög (KAPR): 17 fok
    • Használható hossz (LU): 2-1/2″

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELI6FEED UPFEED LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz