FF EWXD1.25-4-2.5W1.25-05 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3105549
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELI6FEED UPFEED LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3105549
EAN / GTIN 7291075261264
Gyártó száma 3105549
L-szám L23980 2770

Leírás

Leírás:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1 2/4″, vágási átmérő (DC / DCX) 0,86 ″, vágási tétel száma (CICT) 4, vágási mélység maximum (APMX) 0,039 ″, Flute Count (NOF) 1, teljes hossz (OAL) 4,95 ″, szár típusa Weldon, szár típusa Weldon, használható hossz 2 / 4 ″

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 1,2”
  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,86”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 0,86”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1-1/4″
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 4
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,039”
  • Fuvola száma (NOF): 4
  • Funkcionális hossz (LF): 3,809”
  • Fej hossza (bal): 2,62”
  • Master Insert Identification (MIID): H600 WXCU 05T312T
  • Teljes hossz (OAL): 4,95”
  • Maximális szögtartomány (RMPX): 4 fok
  • Szár típusa: Weldon
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 17 fok
  • Használható hossz (LU): 2-1/2″

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELI6FEED UPFEED LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz