FF EWXD1.25-4-4.0W1.00-05 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3105548
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELI6FEED UPFEED LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3105548
EAN / GTIN 7291075261257
Gyártó száma 3105548
L-szám L23980 2767

Leírás

Leírás:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 0,86 ″, vágási tétel száma (CICT) 4, vágási mélység maximum (APMX) 0,039 ″, Flute Count (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 6,45 ″, szár típusa Weldon szár, Weldon típusú Weldon, használható hossz (LU) 4 ″

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 1,078”
  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,86”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 0,86”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1-1/4″
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 4
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,039”
  • Fuvola száma (NOF): 4
  • Funkcionális hossz (LF): 5,309”
  • Fej hossza (bal): 4,12”
  • Master Insert Identification (MIID): H600 WXCU 05T312T
  • Teljes hossz (OAL): 6,45”
  • Maximális szögtartomány (RMPX): 4 fok
  • Szár típusa: Weldon
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 17 fok
  • Használható hossz (LU): 4”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELI6FEED UPFEED LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz