Leírás:
Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 0,86 ″, vágási tétel száma (CICT) 4, vágási mélység maximum (APMX) 0,039 ″, Flute Count (NOF) 1, teljes hossz (OAL) 2 ″, szár típusa Weldon szár, Weldon típusú Weldon, használható hossz (4,95) 2-4 ″
Jellemző:
- Testátmérő (BD): 1,078”
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Vágási átmérő (DC): 0,86”
- Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 0,86”
- Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1-1/4″
- Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
- Forgácsolási tételek száma (CICT): 4
- Maximális vágási mélység (APMX): 0,039”
- Fuvola száma (NOF): 4
- Funkcionális hossz (LF): 3,809”
- Fej hossza (bal): 2,62”
- Master Insert Identification (MIID): H600 WXCU 05T312T
- Teljes hossz (OAL): 4,95”
- Maximális szögtartomány (RMPX): 4 fok
- Szár típusa: Weldon
- Szerszámvágó élszög (KAPR): 17 fok
- Használható hossz (LU): 2-1/2″