FF EWXD1.00-3-2.0W1.00-05 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3105544
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELI6FEED UPFEED LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3105544
EAN / GTIN 7291075261219
Gyártó száma 3105544
L-szám L23980 2758

Leírás

Leírás:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 0,61 ″, vágási tétel száma (CICT) 3, vágási mélység maximum (APMX) 0,039 ″, Flute Count (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 4,45 ″, szár típusa Weldon szár, Weldon típusú Weldon, használható hossz (LU) 2 ″

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 0,95”
  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,61”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 0,61”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 3
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,039”
  • Fuvola száma (NOF): 3
  • Funkcionális hossz (LF): 3,309”
  • Fej hossza (bal): 2,12”
  • Master Insert Identification (MIID): H600 WXCU 05T312T
  • Teljes hossz (OAL): 4,45”
  • Maximális szögtartomány (RMPX): 5 fok
  • Szár típusa: Weldon
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 17 fok
  • Használható hossz (LU): 2”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELI6FEED UPFEED LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz