FF EWX D40-5-L50-C32-05 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3105537
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELI6FEED UPFEED LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3105537
EAN / GTIN 7291075261028
Gyártó száma 3105537
L-szám L23980 2794

Leírás

Leírás:

Végmaró WSP-vel, Beépítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm, Átmérő (DC/DCX) 30 mm, Betétek száma (CICT) 5, Vágóélhossz max. (APMX) 1 mm, Betétek száma (NOF) 5, Teljes hossz (OAL) 250 mm, Beépítési szár kerek, Beépítési szár kerek, Beépítési szár kerek

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 34 mm
  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 30 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 30 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 40 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 5
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 1 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 5
  • Funkcionális hossz (LF) 250 mm
  • Fej hossza (bal) 50 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése H600 WXCU 05T312T
  • Teljes hossz (OAL) 250 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 2,8 fok
  • Hüvely tengelye, kerek
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 17 fok
  • Nyomaték ratio nyomaték (TQ) 2 nxm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELI6FEED UPFEED LINE" Összes megtekintése