Leírás:
Szármarók WSP-vel, kivágás átmérője, gépoldal (DCONMS) 32 mm, átmérő (DC/DCX) 22 mm, vágótestek száma (CICT) 4, vágási hossz max (APMX) 1 mm, vágóélek száma (N) 4, teljes hossz (OAL) 165 mm, Weldon tengely, Weldon tengely, effektív hossz (LU) 100 mm
Jellemző:
- Test átmérő (BD) 30,6 mm
- Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 22 mm
- Átmérő (DC/DCX) 22 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 32 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 4
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 1 mm
- Vágóélek száma (NOF) 4
- Funkcionális hossz (LF) 129 mm
- Fej hossza (bal) 103 mm
- A vágólap (MIID) megnevezése H600 WXCU 05T312T
- Teljes hossz (OAL) 165 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 4 fok
- Weldon tengely
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 17 fok
- Nyomaték ratio nyomaték (TQ) 2 nxm
- Tényleges hossz (LU) 100 mm