FF EWX D32-4-070-C32-05 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3105528
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELI6FEED UPFEED LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3105528
EAN / GTIN 7291075260960
Gyártó száma 3105528
L-szám L23980 1373

Leírás

Leírás:

Szármarók WSP-vel, kivágás átmérője, gépoldal (DCONMS) 32 mm, átmérő (DC/DCX) 22 mm, vágótestek száma (CICT) 4, vágási hossz max (APMX) 1 mm, vágóélek száma (N) 4, teljes hossz (OAL) 155 mm, aljzat szár kerek, aljzat szár kerek, effektív hossz (LU) 70 mm

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 30,6 mm
  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 22 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 22 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 32 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 4
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 1 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Funkcionális hossz (LF) 155 mm
  • Fej hossza (bal) 73 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése H600 WXCU 05T312T
  • Teljes hossz (OAL) 155 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 4 fok
  • Hüvely tengelye, kerek
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 17 fok
  • Nyomaték ratio nyomaték (TQ) 2 nxm
  • Tényleges hossz (LU) 70 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELI6FEED UPFEED LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz