FF EWX D32-4-060-W25-05 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3105526
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELI6FEED UPFEED LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3105526
EAN / GTIN 7291075260946
Gyártó száma 3105526
L-szám L23980 2656

Leírás

Leírás:

Szármarók WSP-vel, kivágás átmérője, gépoldal (DCONMS) 25 mm, átmérő (DC/DCX) 22 mm, vágótestek száma (CICT) 4, vágási hossz max (APMX) 1 mm, vágóélek száma (N) 4, teljes hossz (OAL) 120 mm, Weldon tengely, Weldon tengely, effektív hossz (LU) 60 mm

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 27 mm
  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 22 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 22 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 32 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 4
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 1 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Funkcionális hossz (LF) 88 mm
  • Fej hossza (bal) 63 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése H600 WXCU 05T312T
  • Teljes hossz (OAL) 120 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 4 fok
  • Weldon tengely
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 17 fok
  • Nyomaték ratio nyomaték (TQ) 2 nxm
  • Tényleges hossz (LU) 60 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELI6FEED UPFEED LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz