Leírás:
Szármarók WSP-vel, kivágás átmérője, gépoldal (DCONMS) 25 mm, átmérő (DC/DCX) 15 mm, vágótestek száma (CICT) 3, vágási hossz max (APMX) 1 mm, vágóélek száma (N) 3, teljes hossz (OAL) 180 mm, Weldon tengely, Weldon tengely, effektív hossz (LU) 120 mm
Jellemző:
- Test átmérő (BD) 23,6 mm
- Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 15 mm
- Átmérő (DC/DCX) 15 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 25 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 3
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 1 mm
- Vágóélek száma (NOF) 3
- Funkcionális hossz (LF) 148 mm
- Fej hossza (bal) 123 mm
- A vágólap (MIID) megnevezése H600 WXCU 05T312T
- Teljes hossz (OAL) 180 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 5 fok
- Weldon tengely
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 17 fok
- Nyomaték ratio nyomaték (TQ) 2 nxm
- Tényleges hossz (LU) 120 mm