ETS D2.00-.125-W.750-LN08 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3105360
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Horonymaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3105360
EAN / GTIN 7291075223897
Gyártó száma 3105360
L-szám L23980 2513

Leírás

Leírás:

Slotters, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 3 / 4 ″, vágási átmérő (DC) 2 ″, vágási elem száma (CICT) 8, Flute Count (NOF) 8, teljes hossz (OAL) 4-1 / 4 ″, perifériás effektív vágóél száma (ZEFP) 4

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
  • Vágási átmérő (DC): 2”
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 8
  • Fuvola száma (NOF): 8
  • Funkcionális hossz (LF): 3,234”
  • Master Insert Identification (MIID): LNET 081804-TN-N
  • Teljes hossz (OAL): 4-1/4″
  • Perifériás effektív vágóél-számláló (ZEFP): 4
  • Szár típusa: Weldon

Megfelelő termékek

Betétek