Leírás:
Váltólapkás marók, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 3/4″, vágási átmérő (DC/DCX) 3/4″, vágási tétel száma (CICT) 3, vágási mélység maximális (APMX) 0,394 ″, Flute Count (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 3-1 / 3 ″, Típus szár Weldon szár, Weldon típusú
Jellemző:
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Vágási átmérő (DC): 3/4”
- Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 3/4”
- Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
- Forgácsolási tételek száma (CICT): 3
- Maximális vágási mélység (APMX): 0,394”
- Fuvola száma (NOF): 3
- Funkcionális hossz (LF): 2,484”
- Fej hossza (bal): 1,22”
- Master Insert Identification (MIID): T290 LNHT 100405TR
- Teljes hossz (OAL): 3-1/2″
- Szár típusa: Weldon
- Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok