T290 ELN D25-03-C25-10-XL Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3105329
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat SUMOMILL
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3105329
    EAN / GTIN 7291075263787
    Gyártó száma 3105329
    L-szám L23980 2548

    Leírás

    Leírás:

    Szármarók WSP-vel, kivágás átmérője, gépoldal (DCONMS) 25 mm, átmérő (DC/DCX) 25 mm, vágótestek száma (CICT) 3, vágási hossz max (APMX) 10 mm, vágóélek száma (N) 3, teljes hossz (OAL) 150 mm, aljzat szár, kerek, aljzat szár, kerek

    Jellemző:

    • Gépi oldal (CCMS), hengeres
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 25 mm
    • Átmérő (DC/DCX) 25 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 3
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 10 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 3
    • Funkcionális hossz (LF) 150 mm
    • Fej hossza (bal) 30 mm
    • A vágólap (MIID) megnevezése T290 LNHT 100405TR
    • Teljes hossz (OAL) 150 mm
    • Hüvely tengelye, kerek
    • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "SUMOMILL" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz