Leírás:
Váltólapkás marók, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 5/8″, vágási átmérő (DC/DCX) 5/8″, vágási tétel száma (CICT) 2, vágási mélység maximális (APMX) 0,315 ″, Flute Count (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 3-1 / 2 ″, Típus szár Weldon szár, Weldon típusú
Jellemző:
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Vágási átmérő (DC): 5/8”
- Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 5/8”
- Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
- Forgácsolási tételek száma (CICT): 2
- Maximális vágási mélység (APMX): 0,315”
- Fuvola száma (NOF): 2
- Funkcionális hossz (LF): 2,297”
- Fej hossza (bal): 1”
- Master Insert Identification (MIID): H490 ANKX 0904
- Teljes hossz (OAL): 3-1/4″
- Szár típusa: Weldon
- Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok