Leírás:
Végmaró WSP-vel, rögzítő átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm, átmérő (DC/DCX) 25 mm, vágóélek száma (CICT) 4, max. vágóélhossz (APMX) 8 mm, vágóélek száma (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 95 mm, rögzítőszár Weldon, rögzítőszár Weldon, hasznos hossz (LU) 26 mm
Jellemző:
- Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 25 mm
- Átmérő (DC/DCX) 25 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 4
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 8 mm
- Vágóélek száma (NOF) 4
- Funkcionális hossz (LF) 63 mm
- Fej hossza (bal) 26 mm
- A vágólap (MIID) megnevezése H490 ANKX 0904
- Teljes hossz (OAL) 95 mm
- Weldon tengely
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok