FF FWX D066-05-27-08 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3105242
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat HELI6FEED UPFEED LINE
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3105242
    EAN / GTIN 7291075236507
    Gyártó száma 3105242
    L-szám L23980 906

    Leírás

    Leírás:

    Homlokmaró, sarokmaró WSP-vel, szerszámtartó átmérője, gépoldal (DCONMS) 27 mm, átmérő (DC/DCX) 66 mm, betétek száma (CICT) 5, tengelyátmérő (DHUB) 61 mm, teljes hossz (OAL) 50 mm.

    Jellemző:

    • Arbor stílus A..
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 27 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 50 mm
    • Átmérő (DC/DCX) 66 mm
    • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 66 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 5
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2 mm
    • Kerékagy átmérője (DHUB) 61 mm
    • A vágólap (MIID) megnevezése H600 WXCU 080612T.
    • Teljes hossz (OAL) 50 mm
    • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 17 fok

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELI6FEED UPFEED LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz