MM S-A-L100-C16-T10-N Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 3105165
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MULTI-MASTER
Termék fajtája Becsavarozható maró befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3105165
EAN / GTIN 7291075326765
Gyártó száma 3105165
L-szám L24070 36

Leírás

Leírás:

Tartóelemek moduláris marófejekhez, testhossz (LB) 23 mm, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm, szerelési menet mérete, munkadarab felőli oldal (THSZWS) T10, teljes hossz (OAL) 100 mm

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 15,3 mm
  • Felépítmény hossza (LB) 23 mm
  • Maximális testhossz (LBX) 35 mm
  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Rögzítőmenet mérete, munkadarab felőli oldal (THSZWS) T10
  • Teljes hossz (OAL) 100 mm

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz