MM S-A-L075-C10-T06-N Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 3105163
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat MULTI-MASTER
    Termék fajtája Becsavarozható maró befogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3105163
    EAN / GTIN 7291075326741
    Gyártó száma 3105163
    L-szám L24070 11

    Leírás

    Leírás:

    Tartóelemek moduláris marófejekhez, testhossz (LB) 18 mm, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm, szerelési menet mérete, munkadarab felőli oldal (THSZWS) T06, teljes hossz (OAL) 75 mm

    Jellemző:

    • Test átmérő (BD) 9,6 mm
    • Felépítmény hossza (LB) 18 mm
    • Maximális testhossz (LBX) 28 mm
    • Gépi oldal (CCMS), hengeres
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm
    • Rögzítőmenet mérete, munkadarab felőli oldal (THSZWS) T06
    • Teljes hossz (OAL) 75 mm

    Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz