MM TS-A-L4.00-C.625-T10-C Hengeres szár cserélhető marófejekhez

Cikkszám: 3105071
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat MULTI-MASTER

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3105071
    EAN / GTIN 7291075277029
    Gyártó száma 3105071
    L-szám L24070 419

    Leírás

    Leírás:

    • Tartók moduláris marófejekhez
    • tartókészülék átmérője, gépoldal (DCONMS): 5/8″
    • tartókészülék menettérfogata, munkadaraboldal (THSZWS): T10
    • Általános hossz (OAL): 4″.

    Jellemző:

    • test átméro (BD): 5/8″
    • csatlakozási kód gépoldali (CCMS): Cylindrical
    • csatlakozási átméro gépoldali (DCONMS): 5/8″
    • csatlakozási menet nominális méret munkadarab oldali (THSZWS): T10
    • teljes hossz (OAL): 4″
    • fordulatszám Maximum (RPMX): 39420 Rev/min

    Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz