S845 F45SX D2.5-7-1.0-R16 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3105061
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat HELIDO 845 LINE
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3105061
    EAN / GTIN 7291075209266
    Gyártó száma 3105061
    L-szám L23980 2814

    Leírás

    Leírás:

    Indexable Face Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 3,127 ″, vágási tétel száma (CICT) 7, Hub átmérő (DHUB) 2,36 ″, teljes hossz (OAL) 1-3 / 4 ″

    Jellemző:

    • Arbor stílus: A
    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
    • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
    • Vágási átmérő (DC): 2-1/2″
    • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 3,127”
    • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 3,127”
    • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
    • Forgácsolási tételek száma (CICT): 7
    • Maximális vágási mélység (APMX): 0,276”
    • Kerékagy átmérője (DHUB): 2,36”
    • Master Insert Identification (MIID): S845 SXMU 1606ADTR
    • Teljes hossz (OAL): 1-3/4″
    • Szerszámvágó élszög (KAPR): 45 fok

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 845 LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz