SDN D125-03-32-LN08 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3105033
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MINI-TANGSLOT
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3105033
EAN / GTIN 7291075219340
Gyártó száma 3105033
L-szám L23980 1470

Leírás

Leírás:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 36,5 mm, průměr řezu (DC) 125 mm, počet řezných těles (CICT) 16, šířka řezu max. (CWX) 3 mm, šířka řezu min. (CWN) 3 mm, počet břitů (NOF) 16, průměr náboje (DHUB) 48 mm, tloušťka náboje (THUB) 8 mm, efektivní obvodový počet břitů (ZEFP) 8

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
  • Vágási mélység, max (CDX) 36,5 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 125 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 16
  • Vágási szélesség max (CWX) 3 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 3 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 16
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 48 mm
  • Kerékagy vastagsága (THUB) 8 mm
  • A vágólap (MIID) LNET 081804-TN-N leírása
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 8

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "MINI-TANGSLOT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban