SDN D100-03-27-LN08 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3105031
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat MINI-TANGSLOT
    Termék fajtája Tárcsamarók

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3105031
    EAN / GTIN 7291075219326
    Gyártó száma 3105031
    L-szám L23980 1468

    Leírás

    Leírás:

    Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 27 mm, průměr řezu (DC) 100 mm, počet řezných těles (CICT) 12, šířka řezu max. (CWX) 3 mm, šířka řezu min. (CWN) 3 mm, počet drážek (NOF) 12, průměr náboje (DHUB) 42 mm, tloušťka náboje (THUB) 8 mm, efektivní obvodový počet drážek (ZEFP) 6

    Jellemző:

    • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
    • Vágási mélység, max (CDX) 27 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 100 mm
    • A vágótestületek száma (CICT) 12
    • Vágási szélesség max (CWX) 3 mm
    • Vágási szélesség min.. (CWN) 3 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 12
    • Kerékagy átmérője (DHUB) 42 mm
    • Kerékagy vastagsága (THUB) 8 mm
    • A vágólap (MIID) LNET 081804-TN-N leírása
    • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 6

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "MINI-TANGSLOT" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz