SDN D080-05-22-LN08 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3105030
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat MINI-TANGSLOT
    Termék fajtája Tárcsamarók

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3105030
    EAN / GTIN 7291075219319
    Gyártó száma 3105030
    L-szám L23980 1466

    Leírás

    Leírás:

    Drážkovací a boční frézy, hloubka řezu max. (CDX) 22 mm, průměr řezu (DC) 80 mm, počet fréz (CICT) 10, šířka řezu max. (CWX) 5,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 5 mm, počet drážek (NOF) 10, průměr náboje (DHUB) 34 mm, tloušťka náboje (THUB) 7 mm, efektivní obvodový počet drážek (ZEFP) 5

    Jellemző:

    • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
    • Vágási mélység, max (CDX) 22 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 80 mm
    • A vágótestületek száma (CICT) 10
    • Vágási szélesség max (CWX) 5,5 mm
    • Vágási szélesség min.. (CWN) 5 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 10
    • Kerékagy átmérője (DHUB) 34 mm
    • Kerékagy vastagsága (THUB) 7 mm
    • A vágólap (MIID) LNET 083004-TN-N leírása
    • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 5

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "MINI-TANGSLOT" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz