H490 E90AX D32-3-C32-12 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3104759
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELIDO 490 LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3104759
EAN / GTIN 7291075252873
Gyártó száma 3104759
L-szám L23980 1423

Leírás

Leírás:

Čelní fréza s WSP, upínací průměr na straně stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 32 mm, počet břitů (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 12 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 110 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 32 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 32 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 3
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 12 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Funkcionális hossz (LF) 110 mm
  • Fej hossza (bal) 40 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése H490 ANKX 1205PNTR-RM
  • Teljes hossz (OAL) 110 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 4 fok
  • Hüvely tengelye, kerek
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 490 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz