Leírás:
Čelní a rohová fréza s WSP, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 50,8 mm, průměr (DC/DCX) 160 mm, počet destiček (CICT) 8, průměr náboje (DHUB) 105 mm, celková délka (OAL) 63 mm
Jellemző:
- Arbor stílus B..
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 50,8 mm
- Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 160 mm
- Átmérő (DC/DCX) 160 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 160 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 8
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 16,3 mm
- Kerékagy átmérője (DHUB) 105 mm
- A vágólap (MIID) megnevezése H490 ANKX 170604PNTR
- Teljes hossz (OAL) 63 mm
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok