MM S-D-L250-C25-160T12W-H Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 3104462
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat MULTI-MASTER
    Termék fajtája Becsavarozható maró befogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3104462
    EAN / GTIN 7291075253726
    Gyártó száma 3104462
    L-szám L24070 83

    Leírás

    Leírás:

    Držáky nástrojů pro modulární frézovací hlavy, délka těla (LB) 157,2 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 25 mm, velikost upevňovacího závitu, strana obrobku (THSZWS) T12, celková délka (OAL) 250 mm.

    Jellemző:

    • Test átmérő (BD) 18,3 mm
    • Felépítmény hossza (LB) 157,2 mm
    • Maximális testhossz (LBX) 160 mm
    • Gépi oldal (CCMS), hengeres
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
    • Rögzítőmenet mérete, munkadarab felőli oldal (THSZWS) T12
    • Teljes hossz (OAL) 250 mm
    • Merítési szög max (RPMX) 11310 Rev/perc

    Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz