MM S-D-L150-C16-T08-W-H Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 3104454
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat MULTI-MASTER
    Termék fajtája Becsavarozható maró befogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3104454
    EAN / GTIN 7291075253696
    Gyártó száma 3104454
    L-szám L24070 79

    Leírás

    Leírás:

    Držáky pro modulární frézovací hlavy, délka těla (LB) 98,3 mm, průměr sedla, strana stroje (DCONMS) 16 mm, velikost závitu sedla, strana obrobku (THSZWS) T08, celková délka (OAL) 150 mm

    Jellemző:

    • Test átmérő (BD) 11,6 mm
    • Felépítmény hossza (LB) 98,3 mm
    • Maximális testhossz (LBX) 100 mm
    • Gépi oldal (CCMS), hengeres
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
    • Rögzítőmenet mérete, munkadarab felőli oldal (THSZWS) T08
    • Teljes hossz (OAL) 150 mm
    • Merítési szög max (RPMX) 21540 Rev/perc

    Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz