MM S-A-L250-C25-T10-B Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 3104405
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat MULTI-MASTER
    Termék fajtája Becsavarozható maró befogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3104405
    EAN / GTIN 7291075253092
    Gyártó száma 3104405
    L-szám L24070 58

    Leírás

    Leírás:

    Držáky pro modulární frézovací hlavy, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 25 mm, velikost upínacího závitu, strana obrobku (THSZWS) T10, funkční délka (LF) 250 mm, celková délka (OAL) 250 mm

    Jellemző:

    • Test átmérő (BD) 15,3 mm
    • Gépi oldal (CCMS), hengeres
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
    • Rögzítőmenet mérete, munkadarab felőli oldal (THSZWS) T10
    • Funkcionális hossz (LF) 250 mm
    • Teljes hossz (OAL) 250 mm
    • Merítési szög max (RPMX) 11130 Rev/perc

    Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz