HM90 E90A-D20-3-MMT12 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3104244
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELI2000
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3104244
EAN / GTIN 7291075205718
Gyártó száma 3104244
L-szám L23980 1301

Leírás

Leírás:

Végmaró WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 19,2 mm, átmérő (DC/DCX) 20 mm, vágóélek száma (CICT) 3, max. vágóélhossz (APMX) 9,8 mm, vágóélek száma (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 38,3 mm

Jellemző:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 19,2 mm
  • Interfész funkciók T12
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 20 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 20 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 3
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 9,8 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 16 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Funkcionális hossz (LF) 24,6 mm
  • A vágólap (MIID) APKT 1003PDR-HM leírása
  • Teljes hossz (OAL) 38,3 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 7,5 fok
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELI2000" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz