HM90 E90A-D20-2-MMT12 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3104243
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat HELI2000
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3104243
    EAN / GTIN 7291075205701
    Gyártó száma 3104243
    L-szám L23980 1296

    Leírás

    Leírás:

    Végmaró WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 19,2 mm, átmérő (DC/DCX) 20 mm, vágóélek száma (CICT) 2, max. vágóélek hossza (APMX) 9,8 mm, vágóélek száma (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 38,3 mm

    Jellemző:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 19,2 mm
    • Interfész funkciók T12
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 20 mm
    • Átmérő (DC/DCX) 20 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 2
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 9,8 mm
    • Meghajtó mérete (DRV) 16 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 2
    • Funkcionális hossz (LF) 24,6 mm
    • A vágólap (MIID) APKT 1003PDR-HM leírása
    • Teljes hossz (OAL) 38,3 mm
    • Meredekségi szög max (RMPX) 7,5 fok
    • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELI2000" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz