Leírás:
Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 0,6 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 5 / 8 ″, vágási tétel száma (CICT) 2, vágási mélység maximum (APMX) 0,39 ″, Flute Count (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 1,33 ″
Jellemző:
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): MultiMaster
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 0,6”
- Névleges méretű gépoldal (THSZMS): T10
- Vágási átmérő (DC): 5/8”
- Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 5/8”
- Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
- Forgácsolási tételek száma (CICT): 2
- Maximális vágási mélység (APMX): 0,39”
- Meghajtó mérete (DRV-K): 0,512”
- Fuvola száma (NOF): 2
- Funkcionális hossz (LF): 0,87”
- Master Insert Identification (MIID): APKT 1003PDR-HM
- Teljes hossz (OAL): 1,33”
- Maximális szögtartomány (RMPX): 3,2 fok
- Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok