Leírás:
Végmaró WSP-vel, szerszámtartó átmérő, gépoldal (DCONMS) 15,3 mm, átmérő (DC/DCX) 16 mm, betétek száma (CICT) 2, betét hossza max. (APMX) 9,8 mm, furatok száma (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 34,75 mm.
Jellemző:
- Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 15,3 mm
- Interfész funkciók T10
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 16 mm
- Átmérő (DC/DCX) 16 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 2
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 9,8 mm
- Meghajtó mérete (DRV) 13 mm
- Vágóélek száma (NOF) 2
- Funkcionális hossz (LF) 23 mm
- A vágólap (MIID) APKT 1003PDR-HM leírása
- Teljes hossz (OAL) 34,75 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 15 fok
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok