Leírás:
Végmaró WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm, átmérő (DC/DCX) 18 mm, vágóélek száma (CICT) 3, max. vágóélhossz (APMX) 1,2 mm, vágóélek száma (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 230 mm, rögzítőszár kerek, rögzítőszár kör alakú.
Jellemző:
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 18 mm
- Átmérő (DC/DCX) 18 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 32 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 3
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 1,2 mm
- Vágóélek száma (NOF) 3
- Fej hossza (bal) 103 mm
- A vágólap (MIID) FF WOMT0602 leírása
- Teljes hossz (OAL) 230 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 4 fok
- Hüvely tengelye, kerek
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 13 fok
- Nyomaték ratio nyomaték (TQ) 2 nxm