MM S-B-L7.50-C1.25-T12 85°-os kúpos szárak cserélhető marófejekhez

Cikkszám: 3103860
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat MULTI-MASTER

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3103860
    EAN / GTIN 7291075230536
    Gyártó száma 3103860
    L-szám L24070 453

    Leírás

    Leírás:

    • Tartók moduláris marófejekhez
    • Tartókészülék átmérője, gépoldal (DCONMS): 1-1/4″
    • Tartókészülék menetmérete, munkadaraboldal (THSZWS): T12
    • Funkcióhossz (LF): 7-1/2″
    • Összehossz (OAL): 7-1/2″.

    Jellemző:

    • test átméro (BD): 0.72″
    • test hossz Maximum (LBX): 3.15″
    • csatlakozási kód gépoldali (CCMS): Cylindrical
    • csatlakozási átméro gépoldali (DCONMS): 1-1/4″
    • csatlakozási menet nominális méret munkadarab oldali (THSZWS): T12
    • hasznos hossz (LF): 7-1/2″
    • teljes hossz (OAL): 7-1/2″
    • fordulatszám Maximum (RPMX): 34800 Rev/min

    Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz