MM S-D-L210-C25-T12 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 3103858
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat MULTI-MASTER
    Termék fajtája Becsavarozható maró befogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3103858
    EAN / GTIN 7291075253634
    Gyártó száma 3103858
    L-szám L24070 239

    Leírás

    Leírás:

    Tartók moduláris marófejekhez, testhossz (LB) 94,6 mm, befogási átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm, befogási menetméret, munkadaraboldal (THSZWS) T12, teljes hossz (OAL) 210 mm.

    Jellemző:

    • Test átmérő (BD) 18,3 mm
    • Felépítmény hossza (LB) 94,6 mm
    • Maximális testhossz (LBX) 100 mm
    • Gépi oldal (CCMS), hengeres
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
    • Rögzítőmenet mérete, munkadarab felőli oldal (THSZWS) T12
    • Teljes hossz (OAL) 210 mm
    • Merítési szög max (RPMX) 15540 Rev/perc

    Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz