MM S-B-L190-C32-T12 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 3103857
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat MULTI-MASTER
    Termék fajtája Becsavarozható maró befogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3103857
    EAN / GTIN 7291075230512
    Gyártó száma 3103857
    L-szám L24070 238

    Leírás

    Leírás:

    Szerszámtartók moduláris marófejekhez, szerszámtartó átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm, szerszámtartó menetméret, munkadaraboldal (THSZWS) T12, funkcionális hossz (LF) 190 mm, teljes hossz (OAL) 190 mm

    Jellemző:

    • Test átmérő (BD) 18,3 mm
    • Maximális testhossz (LBX) 80 mm
    • Gépi oldal (CCMS), hengeres
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
    • Rögzítőmenet mérete, munkadarab felőli oldal (THSZWS) T12
    • Funkcionális hossz (LF) 190 mm
    • Teljes hossz (OAL) 190 mm
    • Merítési szög max (RPMX) 34890 Rev/perc

    Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz