MM S-A-L3.00-W1.00-T12 Cserélhető marófejekhez való szárak hosszbeállításra

Cikkszám: 3103853
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat MULTI-MASTER

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3103853
EAN / GTIN 7291075253023
Gyártó száma 3103853
L-szám L24070 447

Leírás

Leírás:

  • Tartozékok moduláris marófejekhez
  • Tartozékátmérő, gépoldal (DCONMS): 1″
  • Tartozékmenetes méret, munkadaraboldal (THSZWS): T12
  • Funkcióhossz (LF): 1,859″
  • Általános hossz (OAL): 3″.

Jellemző:

  • test átméro (BD): 0.72″
  • csatlakozási kód gépoldali (CCMS): Weldon
  • csatlakozási átméro gépoldali (DCONMS): 1″
  • csatlakozási menet nominális méret munkadarab oldali (THSZWS): T12
  • hasznos hossz (LF): 1.859″
  • teljes hossz (OAL): 3″
  • fordulatszám Maximum (RPMX): 60000 Rev/min

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz