ETS D032-03-LN08-M08 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3103671
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat FLEXFIT
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3103671
EAN / GTIN 7291075224030
Gyártó száma 3103671
L-szám L23980 734

Leírás

Leírás:

Rés- és tárcsavágók, vágóél átmérő (DC) 32 mm, betétek száma (CICT) 4, furatok száma (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 30,5 mm, perifériás furatszám (ZEFP) 2

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) FLEXFIT
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 32 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 4
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • A vágólap (MIID) LNET 081804-TN-N leírása
  • Teljes hossz (OAL) 30,5 mm
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 2

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "FLEXFIT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz