MM S-A-L4.75-C.375-T06-C Hengeres szárak (lépcsős) cserélhető marófejekhez

Cikkszám: 3103093
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MULTI-MASTER

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3103093
EAN / GTIN 7291075147889
Gyártó száma 3103093
L-szám L24070 391

Leírás

Leírás:

  • Tartozékok moduláris marófejekhez
  • Testhossz (LB): 1,95″
  • Tartozékátmérő, gépoldal (DCONMS): 3/8″
  • Tartozék menethossz, munkadaraboldal (THSZWS): T06
  • Általános hossz (OAL): 4-3/4″.

Jellemző:

  • test átméro (BD): 0.364″
  • test hossz (LB): 1.95″
  • test hossz Maximum (LBX): 2″
  • csatlakozási kód gépoldali (CCMS): Cylindrical
  • csatlakozási átméro gépoldali (DCONMS): 3/8″
  • csatlakozási menet nominális méret munkadarab oldali (THSZWS): T06
  • teljes hossz (OAL): 4-3/4″
  • fordulatszám Maximum (RPMX): 34530 Rev/min

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz