MM S-A-L070-C12-T08-C Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 3102990
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat MULTI-MASTER
Termék fajtája Becsavarozható maró befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3102990
EAN / GTIN 7291075147827
Gyártó száma 3102990
L-szám L24070 14

Leírás

Leírás:

Držáky pro modulární frézovací hlavy, délka těla (LB) 17,9 mm, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 12 mm, velikost upínacího závitu, strana obrobku (THSZWS) T08, celková délka (OAL) 70 mm

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 11,6 mm
  • Felépítmény hossza (LB) 17,9 mm
  • Maximális testhossz (LBX) 20 mm
  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm
  • Rögzítőmenet mérete, munkadarab felőli oldal (THSZWS) T08
  • Teljes hossz (OAL) 70 mm
  • Merítési szög max (RPMX) 60000 Rev/perc

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz