Leírás:
Čelní fréza s WSP, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 20 mm, průměr (DC/DCX) 20 mm, počet břitů (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 9,8 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 130 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá, efektivní délka (LU) 59 mm
Jellemző:
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
- Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 20 mm
- Átmérő (DC/DCX) 20 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 2
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 9,8 mm
- Vágóélek száma (NOF) 2
- Funkcionális hossz (LF) 130 mm
- Fej hossza (bal) 60 mm
- A vágólap (MIID) megnevezése HM90 APKT 1003 PDR
- Teljes hossz (OAL) 130 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 7,5 fok
- Hüvely tengelye, kerek
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok
- Tényleges hossz (LU) 59 mm